ヤマテック
ヤマテックの ワゴン
ヤマテックの スチールワゴン
ヤマテックの アングル式ワゴン
”コンビニワゴン” パネルなしタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34653818
品番
WCL-4-P
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シンプルで使い勝手の良いワゴンです。
4輪自在キャスターで、軽々取り回しができます。
棚板は裏返してもお使いいただけます。
座り作業に最適で、作業台の下にも収まります。
用途
工場・オフィス
トラスコ品番
466-1931
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール
色
パールピンク
高さ(mm)
810
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
段数
4
キャスター
自在ストッパー付き2個、自在2個
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
50
均等積載量(kg/段)
10
最大積載量(kg/台)
50
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません