NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の コンテナー
NIKKO(ニッコーハンセン)の 大型容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ローリータンク
テーパータンク100L ネジキャップ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34653958
品番
708631
参考基準価格(税別)
¥102,640
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途
サンプル保存容器として。
トラスコ品番
856-2857
材質
【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP)
色
乳白色
容量(mL)
100000
直径(Φmm)
570
高さ(mm)
960
容量(L)
100
キャスター
あり
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません