※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所
ハイス製外径三角ねじ切りチップ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1
1
1.5
2
2.5
厚さ(mm)
6
4.963
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34654001
品番
09P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
回転が上がらない加工時に於いても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
用途
ねじ切り
トラスコ品番
816-6622
材質
高速度鋼(SKH57)
厚さ(mm)
6
ピッチ(mm)
1
内接円(mm)
9.525
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません