※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス製外径三角ねじ切りチップ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 34654019 品番 09Q20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

回転が上がらない加工時に於いても、バリやカエリの心配なく切削可能です。

用途ねじ切り トラスコ品番816-6624 材質高速度鋼(SKH57) 厚さ(mm)6 ピッチ(mm)2 内接円(mm)6.35

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする