ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 水平器・水準器・墨出器
ホーシン(HOSHIN)の 水準器/水平器
ホーシン(HOSHIN)の レーザーレベル
レーザーレベル HS-110/100R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
34654046
品番
HS-110L/100R-sankyakuset
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
シンプル&コンパクト。
用途
土木、建築、測量
付属品
本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-OD
トラスコ品番
525-6708
セット内容
HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD
全長(mm)
1710±10
電源
単1アルカリ乾電池×2
精度
13″(1.95mm/30m)
保護等級
IP66
自動補正範囲
±5°
縦(mm)
197
横(mm)
156
受光精度
1mm/2mm
ねじ径(inch)
5/8インチ
全縮(mm)
1044±10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません