※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34654071 品番 CFP07CF-8.5DM5
参考基準価格(税別)¥901,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

エアドライヤ内蔵タイプです。
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。
環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。
5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
食品、飲料
薬品
歯科医療機
工作機械のエア源
印刷
塗装など
トラスコ品番772-5523 幅(mm)625 接続口径G1/4×1 高さ(mm)760 奥行(mm)540 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 モーター出力(kW)0.75 騒音値(dB)55 吐出圧力(MPa)0.7〜0.85 空気タンク容量(L)25 吐出空気量(L/min)70 モータ出力(kW)0.75
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする