※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃車上渡し
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
34654080
品番
CFP07CF-8.5DM6
参考基準価格(税別)¥901,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
エアドライヤ内蔵タイプです。
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。
環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。
5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。