※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34654098 品番 EFBS07B-9.5
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。
内部加圧式のため、漏れのない構造です。
空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。

トラスコ品番262-1440 幅(mm)660 接続口径Rc3/8×1 質量(kg)38 高さ(mm)630 種類小型、静音 奥行(mm)280 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 モーター出力(kW)0.7 吐出圧力(MPa)0.8〜0.95 潤滑方式オイルレス 空気タンク容量(L)35 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65/67 吐出空気量(L/min)390/440 モータ出力(kW)0.75 圧力(MPa)【吸込み気体】0.1〜0.6
注意
※品番にBFがつくものはIE3準拠の高効率モータです。
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする