※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34654141 品番VLT10D-4T
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。
潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。
耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。
全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。

用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。 トラスコ品番773-8587 幅(mm)465 接続口径G1/4ボール弁メス×1 高さ(mm)645 奥行(mm)290 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 モーター出力(kW)0.4 吐出圧力(MPa)0.8〜1.0 空気タンク容量(L)18 吐出空気量(L/min)40/45 騒音値(dB)(50/60Hz)64/66
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする