※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝
東芝の コンプレッサー
東芝の タンクマウント型コンプレッサー
レシプロコンプレッサー(給油式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34654177
品番
VT106-15T
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
IE3モーターを搭載しています。
全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
用途
一般産業機械のエア源として。
トラスコ品番
773-8633
幅(mm)
940
接続口径
G1/4ボール弁オス×1
高さ(mm)
830
奥行(mm)
380
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
1.5
騒音値(dB)
69
吐出圧力(MPa)
0.8〜1.0
空気タンク容量(L)
65
吐出空気量(L/min)
170
オイル量(L)
0.22
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません