日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 高天井照明器具
エースディスク500W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34654308
品番
L500W-P-AVS-50K
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
水銀灯1000Wクラスの明るさです。
照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
用途
工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。
工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。
付属品
M10×25キャップボルトナットセット×2
適合
相当水銀灯(W形):1000
トラスコ品番
162-2060
幅(mm)
470
高さ(mm)
274
タイプ
超スポット
奥行(mm)
470
電源(V)
100/200
消費電力(W)
492(100V)/476(200V)
コード長さ(m)
0.3
定格寿命(時間)
50000
保護等級
IP65
外径(mm)
470
配光角度(°)
30(1/2ビーム角)
明るさ(Lm)
70000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
標準消費電力料金(円/h)
10.8円/h
照射角度(°)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません