Lamp LED投光器

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34654335 品番 004351
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

大容量LEDで、高天井照明やグラウンド照明に最適です。

用途工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。 トラスコ品番333-7920 長さ(mm)196 幅(mm)204 高さ(mm)440 奥行(mm)184.4 消費電力(W)300 色温度(K)5500 光源色昼光色 配光角度(°)60 明るさ(Lm)42000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする