ELI Lamp
ELI Lampの 照明器具
ELI Lampの 施設・屋外照明
ELI Lampの 高天井照明器具
Lamp LED投光器
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34654351
品番
004352
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
大容量LEDで、高天井照明やグラウンド照明に最適です。
用途
工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。
トラスコ品番
333-7921
長さ(mm)
196
幅(mm)
204
高さ(mm)
440
奥行(mm)
184.4
消費電力(W)
300
色温度(K)
5500
光源色
昼光色
配光角度(°)
120
明るさ(Lm)
49000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません