エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 切断/曲げ
エクセンの 鉄筋/コンクリートカッター
コンクリートカッター(手押し式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34654701
品番
ERC12E
参考基準価格(税別)
¥447,700
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。
用途
舗装切断用
トラスコ品番
468-8081
幅(mm)
485
寸法(mm)
使用ブレード:256〜306(10〜12インチ)
高さ(mm)
670
奥行(mm)
860
軸(mm)
ブレード:27
ブレード
256〜306(10〜12インチ)
最大切断深度(mm)
70〜95
注意
※ブレード別売
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません