EP-E1812 エレメントパネル ポリカーボネート ノーリツ 34655245 EP-E1812 エレメントパネル ポリカーボネート ノーリツ 34655245 EP-E1812 エレメントパネル ポリカーボネート ノーリツ 34655245

エレメントパネル ポリカーボネート

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34655245 品番 EP-E1812
参考基準価格(税別)¥92,700 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

増連型を使用して連結が可能です。
透過性のあるポリカーボネートの採光効果により、すっきりとしたやわらかな空間作りができます。
キャスター付で移動が楽です。
急な場面でも仕切りが簡単にできます。
ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。

トラスコ品番406-2014 材質フレーム:アルミ、パネル部:ポリカーボネート、脚部:スチール、ポリプロピレン、ナイロン双輪キャスター 半透明 高さ(mm)1800 タイプ単体型 奥行(mm)430 間口(mm)1200 パネル厚(mm)25
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする