TFP02C-10 C COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田 34655555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)20 注文コード34655555 品番TFP02C-10 C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品はタンク容量など40種類から選べます 他の種類を見る

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

配線容量
配線最小太さ:1.25mm2
手元ヒューズ容量:10A
手元開閉器容量:10A
潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)15/17 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 定格出力(kW[PS])0.2[1/4] 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)64(正面1.5m) タンク容量(L)20 質量(kg)23 トラスコ品番342-5525 型式圧縮機本体/OF-102EB 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4×1ボールコック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×290×620 電源電圧(V)単相100 回転速度(min-1[r.p.m])1430/1720 運転制御方式圧力開閉器式 空気タンク容量(L)18 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm460×300×605 漏電遮断器(A)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする