曜日別特売
TP3-1809BN-AC2NNWW1 3連スクリーン アクリル 木目ナチュラル コマイ 34655891

3連スクリーン アクリル 木目ナチュラル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番533-2667注文コード34655891品番TP3-1809BN-AC2NNWW1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コンビパーテーションで2つの機能が一度に楽しめます。
キャスター付アクリルとナチュラル木目色を組み合わせた3連パーテーションです。
クリアな視界と木の温もりを感じる目隠しの2つの機能を楽しむ事ができます。
組合せの一例ですので、他にも色々な組み合わせがございます。

用途
プライベートブース・ワークスペース等の間仕切りに。
トラスコ品番533-2667セット内容アクリル×2、木目ナチュラル×1高さ(mm)1800タイプ三連型奥行(mm)350間口(mm)2700パネル厚(mm)25
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする