※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の パッケージ型コンプレッサー
COMGPACレシプロコンプレッサ オイルフリーパッケージタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34655941
品番
CFP55CB-8.5 M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥782,000
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。
シンプルで経済的。
用途
食品、飲料
薬品、歯科医療機
窒素発生機
工作機械のエアー源
印刷、塗装
その他
配線容量
配線最小太さ:2.6mm/5.5mm
2
アース線最小太さ:2.6mm/5.5mm
2
手元ヒューズ容量:50A
手元開閉器容量:60A
吐出空気量(L/min)
565
制御圧力(MPa)
0.7〜0.85
ドライヤ
無
周波数(Hz)
60
タンク容量(L)
70
質量(kg)
240
型式
圧縮機本体/F553P-10
タイプ
-
空気取出口
Rc3/4×1ボールバルブ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1170×745×1100
電源電圧(V)
三相200
回転速度(min
-1
[r.p.m])
940
運転制御方式
圧力開閉器式
定格出力(kW[PS])
5.5[7.5]
漏電遮断器(A)
25(定格電流)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000