付属品キャリングケース、キャピラリー(2本)、AC電源、USBケーブル、スタンド、ビーカー(2個)
トラスコ品番756-3183
電源(V)AC100V〜240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)
刃長(mm)40
電源AC100V〜240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)
切断能力(mm)20
分解能0.1N/m
分解能(mN/m)0.1
表面張力(mN/m)10〜100