ブルックフィールド
ブルックフィールドの 分析・環境・測定器具
ブルックフィールドの 粘度計
ブルックフィールドの 粘度計関連品
デジタル粘度計 ”DV1M”
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34656015
品番
XDV1MHATJ00U00
参考基準価格(税別)
¥840,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。
プリンターに直接接続して印刷可能です。
機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途
比較的低粘度の液体粘度測定用。
付属品
標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル
その他
【速度切替段数】18
トラスコ品番
180-6805
電源(V)
AC90〜260
回転数(min
-1
[r.p.m])
0.3〜100
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
200〜26M
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません