SLP-15EE M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 34656072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLP-15EE M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 34656072 SLP-15EE M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 34656072 SLP-15EE M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 34656072 SLP-15EE M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 34656072

オイルフリースクロールコンプレッサ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)1.5 吐出空気量(L/min)165 注文コード34656072 品番SLP-15EE M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥506,000
この商品は定格出力・吐出空気量など20種類から選べます 他の種類を見る

高品質なクリーンエアー。
信頼のロングライフ設計。
トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。

吐出空気量(L/min)165 制御圧力(MPa)0.65〜0.8 周波数(Hz)50 騒音値(dB)45(正面1.5m) タンク容量(L)20 質量(kg)84 タイプ- 制御方式自動発停(圧力センサ検知) 定格出力(kW)1.5 空気取出口G1/4×1ボールコック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×507×875 電源電圧(V)三相200 回転速度(min-1[r.p.m])2260 ドライヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34656072 SLP-15EE M5 17703105 SLP-15EF M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 1台 499,800 税込549,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17703148
2022-09-06
用途:
板金、塗装、その他
CAR BODY SERVICE WISH 様

今まで使用していたレシプロと違い、音もかなり静かで快適な作業ができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする