※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の スクリュー型コンプレッサー
オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出空気量(L/min)
64
注文コード
34656133
品番
SLP-07EED C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥638,000
この商品は
出力・吐出空気量・電圧
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高品質なクリーンエアー。
信頼のロングライフ設計。
トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
吐出空気量(L/min)
64
制御圧力(MPa)
0.6〜0.8
周波数(Hz)
50
騒音値(dB)
45(正面1.5m)
タンク容量(L)
5
質量(kg)
52
トラスコ品番
452-6899
タイプ
ドライヤ付
制御方式
自動発停(圧力センサ検知)
定格出力(kW)
0.75
空気取出口
G1/4×1ボールコック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×590×690
電源電圧(V)
単相100
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2850
冷媒
無(メンブレンドライヤ付)
出口空気温度露点(℃)
15
ドライヤ
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000