SLP-22EED M5 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 34656194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLP-22EED M5 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 34656194 SLP-22EED M5 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 34656194 SLP-22EED M5 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 34656194

オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吐出空気量(L/min)250 注文コード34656194 品番SLP-22EED M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥748,000
この商品は出力・吐出空気量・電圧など20種類から選べます 他の種類を見る

高品質なクリーンエアー。
信頼のロングライフ設計。
トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。

吐出空気量(L/min)250 制御圧力(MPa)0.65〜0.8 周波数(Hz)50 騒音値(dB)49(正面1.5m) タンク容量(L)20 質量(kg)118 タイプドライヤ付 制御方式自動発停(圧力センサ検知) 定格出力(kW)2.2 空気取出口Rc3/8×1ボールバルブ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×682×875 電源電圧(V)三相200 回転速度(min-1[r.p.m])3200 冷媒HFC134a 出口空気温度露点(℃)15 ドライヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34656194 SLP-22EED M5 17703595 SLP-22EFD M5 オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付 アネスト岩田 1台 729,800 税込802,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする