SAT-33H-100 コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田 34656237

SAT-33H-100 コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田 34656237 SAT-33H-100 コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田 34656237 SAT-33H-100 コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田 34656237 SAT-33H-100 コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田 34656237

コンプレッサ用補助タンク

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34656237 品番SAT-33H-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途
建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。
圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。
工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。
高さ(mm)390 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×266×390 胴径(Φmm)266 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34656237 SAT-33H-100 40517723 SAT-33HB-100 コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田 コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田 1台 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40517723
2013-01-22
用途:
制御系の補助タンク
株式会社大麦倶楽部 様

コンプレッサーの容量が小さいため、安定した空気圧維持のため購入しました。
小さくて軽く持ち運びも便利なので、移動する作業にも手ごろに使えます。
価格も割引があって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする