空気タンク

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34656273 品番 SAT-220C-140
参考基準価格(税別)¥324,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
寸法A(mm)1800 寸法B(Φmm)459 寸法C(mm)1323 寸法D(mm)625 寸法E(mm)365 寸法F(mm)245 寸法G(mm)225 寸法H(mm)516 寸法I(mm)557 タンク容量(L)220 トラスコ品番455-8324 質量(kg)95 高さ(mm)1800 寸法L(mm)4-Φ10 最高使用圧力(MPa)1.4 空気取出口Rc1ストップバルブ 胴径(Φmm)459 空気取入口2×1ブッシュ付 ドレン弁1/2
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34656264
2014-08-05
用途:
工場内コンプレッサー用空気タンクとして

本品購入前に友人に相談したところ、「古い横型よりも縦型のほうが良い」とアドバイスを受け、早速数社の縦型にて検討したところ、設置場所・接続口サイズ等から本品に決定。
注文後約5日と予定通りにトラック便にて到着も助かりました。
設置・接続等は自分達で実施し、工場内数分間の機械停止の後コンプレッサー起動再開し、圧力計等でも確認でき十分に活躍してくれています。

2人が参考にしています
対象商品:
34656264
2012-01-28
用途:
設備
農・林・水産業

空気取り入れ出口を3/8に統一した方が良い。
値段が高すぎると思います。
震災後、福島工場からの発送ですので、放射能が心配です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする