D-6060-2-200 クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具) 34656307 D-6060-2-200 クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具) 34656307 D-6060-2-200 クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具) 34656307

クッション電工ドライバー(マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34656307 品番 D-6060-2-200
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。
(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。
軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。
先端はマグネット入ブラックポイント加工。
クロムメッキ仕上

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)200 トラスコ品番114-8800 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)300 質量(g)127 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※D-6060-2-100のみローレット加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34656307
2015-02-09
用途:
自動車の整備・改造

先端のマグネットの吸着力が弱すぎてマグネットキャッチとしての使用は到底無理。狭隘な箇所に入ったねじをマグネットにて取ろうにも、吸着力が弱くて使用に耐えません。また先端部分が使用により徐々に剥がれて来ました。またマグネットでねじをキャッチさせつつ締めようとしても、マグネットが弱すぎでねじが保持できずすぐ脱落します。ねじがポロポロ落ちて到底仕事にならず、痺れ切らして他社のドライバに買い換えました。買って損した気分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする