D-6060-6.3-100 クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具) 34656316 D-6060-6.3-100 クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具) 34656316 D-6060-6.3-100 クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具) 34656316

クッション電工ドライバー(マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34656316 品番 D-6060-6.3-100
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。
(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。
軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。
先端はマグネット入ブラックポイント加工。
クロムメッキ仕上

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状マイナス 先端サイズ6.3×0.8mm 軸長(mm)100 トラスコ品番115-2921 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)200 質量(g)101 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※D-6060-6.3-100のみローレット加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする