※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-6060-6.3-200 クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具) 34656334 D-6060-6.3-200 クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具) 34656334 D-6060-6.3-200 クッション電工ドライバー(マグネット入り) BROWN(ブラウン/平井工具) 34656334

クッション電工ドライバー(マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34656334 品番 D-6060-6.3-200
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。
(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。
軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。
先端はマグネット入ブラックポイント加工。
クロムメッキ仕上

先端形状マイナス 先端サイズ6.3×0.8mm 軸長(mm)200 トラスコ品番115-2947 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)300 質量(g)127 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※D-6060-6.3-100のみローレット加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする