※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-3030-2-100 ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656343 D-3030-2-100 ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656343

ラバーグリップドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34656343 品番 D-3030-2-100
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。
軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。
先端はマグネット入りのブラックポイント加工。
ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。
クロムメッキ仕上

先端形状プラス 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム トラスコ品番115-1282 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)210 質量(g)105 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34656343
2016-10-03
用途:
整備

このラバーグリップを使い始めて、30年くらいかな
安価、油手で握っても滑りが少ない、油のふき取りが楽にできる
グリップの形状が丸いのと、軽量のため、長いボルト、長時間のねじ締め作業が楽
5年程度で定期的に交換してます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする