曜日別特売
D-3030-6.3-250 ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656413

D-3030-6.3-250 ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656413
D-3030-6.3-250 ラバーグリップドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 34656413

ラバーグリップドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ6.3×0.9mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6.3×0.9
軸長(mm)250
全長(mm)360
内容量1本注文コード34656413品番D-3030-6.3-250
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。
軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。
先端はマグネット入りのブラックポイント加工。
ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。
クロムメッキ仕上

先端形状マイナス先端サイズ6.3×0.9mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6.3×0.9軸長(mm)250材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番115-7094軸径(Φmm)6.3全長(mm)360質量(g)140種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする