角軸貫通強力ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34656447 品番 D-116-3-150
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。
角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番221-7767 軸径(Φmm)8 全長(mm)265 質量(g)184 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34656422
2014-06-28
用途:
自動車整備作業

打撃及び角軸を利用した緩め作業に関しては充分満足できる商品です。メッキ剥離が部分的に起きます。

1人が参考にしています
対象商品:
34656431
2014-03-17
用途:
ステンプラス皿ネジの取り外し(3mmx6mm)

今まではプラスドライバーだけで緩んでいたのに、緩まず握りの手前にプライヤー等で挟んで回して取り外していたが緩まず悩んでいました。
モンキーを使用することで本当に楽に取り外しができました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする