角軸貫通強力ドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34656465 品番 D-117-6-150
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。
角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.9 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番221-7783 軸径(Φmm)6 全長(mm)260 質量(g)120 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)26 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34656456
2022-01-04
用途:
●電動工具の修理
エステック株式会社 様

リョービの自動カンナAP−10を修理しているが、カッターブロックのベアリングを外すために購入。しかし、先端が太すぎて使えなかった。ドライバーそのものは良いもので、他にも活用できると思う。それにしてもAP−10のベアリングは信じられない方法で装着しており、外すことは不可能だと思う。

対象商品:
34656456
2021-11-20
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

シャフトに巻かれているシールの取り外しがなかなか曲者で、キレイに剥がせませんでしたが、品質等は何一つ問題のない商品です。

対象商品:
34656456
2021-10-05
用途:
機械等のメンテナンス、部品交換

二度目の購入です。

オイルシール等の脱着等に使用します。

先端 焼き入れ加工の物は 欠けたり、折れやすく
この商品は 安価で 丈夫です。

予備品として 誂えました。

対象商品:
34656465
2018-05-17
用途:
色々
建設業・工事業

使い勝手も良く、値段も安いので大変満足しています。

対象商品:
34656456
2013-07-27
用途:
潰れたねじ(取り外し困難)に叩いて使用

多くの貫通ドライバーよりテーパ部が長く、所により使用に便利です。
しかし、購入した物がハズレだったのか一回の使用で先端部の硬質クロムめっきが剥がれてしまいました。
(めっきに膜厚があるだけに先端からテーパー部に段が発生)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする