ワークテーブル150シリーズ 固定式 ワイド引出し・半面棚板付 H950mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34656548 品番 SUPH-990WT-WW
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

梱包や検品作業などの軽作業に適しています。
奥行きの広さを必要とする作業に適しています。

トラスコ品番369-2298 高さ(mm)950 奥行(mm)900 間口(mm)900 均等荷重(kg)150 グリーン購入法適合 色(脚部)シルキーホワイト
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする