3564-FM-10 ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズ 34656553

3564-FM-10 ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズ 34656553
3564-FM-10 ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズ 34656553

ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
曲げ半径(mm)28.6
全長(mm)460
内容量1個注文コード34656553品番3564-FM-10
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。

寸法(mm)
左手:450
右手:340
曲げ半径(mm)28.6適合チューブ外径(Φmm)10トラスコ品番248-8132全長(mm)460質量(kg)1.5高さ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34656553
2017-12-20
用途: アルミ、ステンレスを曲げるのに

ステンレスを曲げるには、ちょっと難しいです。どうしてもシワが出来てしまいます。アルミのように柔らかいと、綺麗に曲がります。スレンレスでも力はそんなに入りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする