ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34656562 品番 3564-FM-12
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。

曲げ半径(mm)38.1 適合チューブ外径(Φmm)12 トラスコ品番248-8141 全長(mm)620 質量(kg)2.8 高さ(mm)140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34656553
2017-12-20
用途:
アルミ、ステンレスを曲げるのに

ステンレスを曲げるには、ちょっと難しいです。どうしてもシワが出来てしまいます。アルミのように柔らかいと、綺麗に曲がります。スレンレスでも力はそんなに入りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする