スーパーツール
スーパーツールの 水道・空調配管用工具
スーパーツールの 配管用ベンダー
スーパーツールの レバー式チューブベンダー
3ヘッドチューブベンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34656571
品番
TB-368
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
適合チューブ外径(Φmm)
6、8
適合チューブ外径(inch)
1/4、5/16、3/8
用途
軟質銅、真鍮、アルミ
トラスコ品番
178-0921
材質
アルミ合金ダイキャスト
全長(mm)
224
質量(g)
380
曲げ半径(mm)
23.8
屈曲角度(°)
0〜90