※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404R-F NX3035 チップ TNGG-F 三菱マテリアル 34656842 TNGG160404R-F NX3035 チップ TNGG-F 三菱マテリアル 34656842 TNGG160404R-F NX3035 チップ TNGG-F 三菱マテリアル 34656842

チップ TNGG-F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34656842 品番TNGG160404R-F NX3035
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面チップブレーカ。
切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。
シャープな切れ刃で面粗度良好。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 用途仕上げ切削用 材質NX33 形状正三角形60° 被削材サーメット:鋼 精度G 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカR-F 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする