ヤマテック
ヤマテックの 作業台
ヤマテックの 汎用タイプ
ワークテーブルLABシリーズ 固定式 中間棚付 ケミテクト天板 H740mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34657029
品番
SLK-1575F-BKW
参考基準価格(税別)
¥125,050
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH740mmです。取り付け高さを変更できる中間棚付きです。
中間棚の高さ変更ピッチは25mmです。
用途
実験室・研究室用
トラスコ品番
369-3880
セット内容
中間棚板1枚(1枚使用で全面棚板、取付位置25mmピッチで可変)
材質
天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
740
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
色(天板)
ブラック
均等耐荷重(kg)
【中間棚板】50
色(本体)
シルキーホワイト
グリーン購入法
適合
均等積載量(kg/台)
150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません