ペタローラー(導電性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34657183 品番 PR230-AS
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。
使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。

ローラー幅(mm)30 ローラ径(Φmm)20 用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ) 適合転写シート/TS-90 トラスコ品番282-1354 質量(g)85 材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm) 粘着力(N/cm2)約7
注意
※転写シートは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする