導電性ペタへら

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 34657226 品番 PE-24
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ローラーでは届かない段差や角の異物除去に適したへら型の形状です。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcmで出来ており、ゴミ除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。

用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り、四隅のゴミ取り トラスコ品番282-1524 幅(mm)24 質量(g)55 材質(グリップ)導電性硬質ウレタンゴム 先端角度へら部/約38度 材質(先端)導電性粘着ウレタンゴム 粘着力(N/cm2)約7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする