導電性ペタスティック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24本) 注文コード 34657296 品番 MP-0324-AS
参考基準価格(税別)¥20,160 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。
先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。
ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。
専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。
素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。

材質
先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム
胴体部/導電性PP
全長(mm)約30 先端長(mm)3 先端径(mm)0.3 用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り 付属品専用軸1本 トラスコ品番329-5532 質量(g)25 質量(g/本)2.31 表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする