アトム興産
転写シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
148×220
88×88
148×220
185×230
210×297
230×364
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34657332
品番
TS-A5
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。
水洗いで何回でも使用可能です。
用途
ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
色
緑
寸法(mm)
148×220
厚さ(mm)
5
適合
(ペタローラー)PR311C-PR355タイプ
質量(g)
350
トラスコ品番
282-1567
材質
導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
アズワン品番
9-5715-22
粘着力(N/cm
2
)
約9
注意
※ペタペン、ペタへらはすべてのサイズで使用できます。