回転グリップ

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34657427 品番 1011-23-M8
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法A(mm)23 寸法B(mm)M8×1.25 寸法C(mm)65 寸法D(mm)14 寸法E(mm)10 材質(ねじ部) 材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
巻き取り機の自作用
建設業・工事業

二度目の購入です。以前消毒ホース巻き取り機の交換用に購入して、良かったのでまた購入しました。
品質は何の問題も無いのですが、これのめねじタイプがあれば良いのになあと思います。

対象商品:
34657436
2024-06-28
用途:
タケノコ皮剥き器

一般的な回転ハンドルと同じく使用出来ます。不満はありません。

対象商品:
34657436
2024-04-17
用途:
鋼材削り

サンダーに取り付けましたが 少し小さめで丁度良いですね、後は耐久性が有ればとても良いと思います。

対象商品:
34657436
2023-01-10
用途:
旋盤の送りハンドル操作時

使用していた金属製のものが破損したので購入しましたが、軽量で動きも良く安価なので助かります。

対象商品:
34657427
2022-08-31
用途:
工作機械の回転ハンドル

回転が滑らかで手に負担が掛からず重宝しています。自作が馬鹿らしいほどの安価も嬉しいです。

対象商品:
34657427
2022-01-30
用途:
小型工作機械の送りハンドルの握り部分に。
製造業

固定グリップからこの回転グリップに変更、ハンドル操作が軽く感じられ楽でスムーズです、握り部全体がもう少し小さい物もあれば欲しいです。

対象商品:
34657436
2021-10-30
用途:
撹拌器を回すハンドルとして使用
合同会社コンポス技研 様 (製造業)

長く撹拌機のハンドルに使用していますが客からの不満等なく、ハンドルのトラブルの発生もありません。

対象商品:
34657427
2022-02-06
用途:
排煙窓のオペレーターに使用
株式会社奥田サッシ 様 (建設業・工事業)

値段の割にはクオリティーが、高く次回も同じ取付工事の時は買わせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2人が参考にしています
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする