ロープタイオフ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34657664 品番OP35ZF
参考基準価格(税別)¥1,975 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

トラックレールを使用して荷物を運ぶときに、ロープ等と組合わせて使用する場合の端末補助金具です。

金具ワンピースフック/ゼットフック ベルト幅(mm)35 破断荷重(kN)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34657621
2016-04-12
用途:
機械搬送固定用レールに使用トラック用ラッシングベルトがある為
株式会社寿エンジニアリング 様

以前トラック用ラッシングベルトを買って使用していましたが、パネルトラックの使用も増えたのでレール用を購入しようとしたのですが、アタッチメントがあったのでこちらにしました。便利で使用しやすいので満足はしています。今回追加で購入したのですが、1個だけフックが下向きに付いていたので???チェックはしているの?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする