T-85664 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 34657725

T-85664 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 34657725 T-85664 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 34657725

カラーボールポイント六角棒レンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 二面幅(mm)3.0 注文コード34657725 品番T-85664
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は二面幅など9種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。
「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。
サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。
強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。
先端部マグネット付。

二面幅(mm)3.0 短辺(mm)20.0 長辺(mm)128.0 先端形状ボールポイント付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34657691
2016-05-25
用途:
自転車整備

色違いでカラフルなのが気に入って、このシリーズで揃えています。

対象商品:
34657725
2014-01-23
用途:
自転車のメンテナンス

ロングタイプで握りやすくボールポイントも使いやすかった。他のサイズも揃えたいです。

対象商品:
34657743
2012-02-01
用途:
自転車のメンテナンスに
ミロクワークス 様

長さがあり力がかけやすいです。滑止めのおかげで早回しもし易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする