T-85665 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 34657734

T-85665 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 34657734 T-85665 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 34657734

カラーボールポイント六角棒レンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 二面幅(mm)4.0 注文コード34657734 品番T-85665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は二面幅など9種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。
「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。
サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。
強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。
先端部マグネット付。

二面幅(mm)4.0 短辺(mm)25.0 長辺(mm)141.0 先端形状ボールポイント付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34657734 T-85665 48691755 T-86054 カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン 1本 419 税込461 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34657691
2016-05-25
用途:
自転車整備

色違いでカラフルなのが気に入って、このシリーズで揃えています。

対象商品:
34657725
2014-01-23
用途:
自転車のメンテナンス

ロングタイプで握りやすくボールポイントも使いやすかった。他のサイズも揃えたいです。

対象商品:
34657743
2012-02-01
用途:
自転車のメンテナンスに
ミロクワークス 様

長さがあり力がかけやすいです。滑止めのおかげで早回しもし易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする