ヤマテック
ヤマテックの 作業台
ヤマテックの 汎用タイプ
ワークテーブルLABシリーズ 固定式 キャビネット・半面棚板付 指紋レスメラミン天板 WH950mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34658009
品番
SLMH-975UT-BRW
参考基準価格(税別)
¥87,350
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH950mmで立ち作業に適しています。
小物の収納に便利なキャビネット付きです。
用途
実験室・研究室用
トラスコ品番
369-7030
セット内容
キャビネット1個、半面棚板1枚
材質
天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
950
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
色(天板)
ブラウン
均等耐荷重(kg)
【キャビネット】10【半面棚板】50
色(本体)
シルキーホワイト
グリーン購入法
適合
均等積載量(kg/台)
150
注意
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※キャビネット:鍵なし、仕切り板の取付不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません