KS-8603PRN-# 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34658014

 

KS-8603PRN-# 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34658014
KS-8603PRN-# 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34658014
KS-8603PRN-# 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34658014
KS-8603PRN-# 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34658014
KS-8603PRN-# 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 34658014

丸型レジスター

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150仕様網付注文コード34658014品番KS-8603PRN-#
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

寸法A(mm)194寸法B(mm)10寸法C(mm)60寸法D(mm)149種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS仕様網付シルバーグレー適合パイプエース150 152×160有効換気面積(cm2)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34658014
2024-06-12
用途: 公営住宅修繕作業
建設業・工事業

昔の協和丸型レジスターの代替え取替作業に使用。蓋が外せるため大変便利です。今後も使いたいです

対象商品 : 34657971
2023-07-17
用途: 換気

部屋の通気口として使用しています。子虫の侵入もなく、不要な時は閉じることができるので良い。

2が参考にしています
対象商品 : 34657971
2023-04-29
用途: 換気口の取り換え
公立学校共済組合サービス業

内側の部分を片手で簡単に外せますので、メンテナンスが簡単にできます。価格も良心的で大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 34658005
2022-01-04
用途: マンションリフォームに使用
サービス業

築年数の20年経過したマンション 内装張替えた際       以前からある物が黄色に変色 観た目も悪いので       新しいものに交換 従来のダクト同サイズ ワンタッチで取り付け出来ました。価格が手頃なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34658023
2023-05-03
用途: リフォーム
ものづくりナカハラ製造業

古くて錆が出て回転しなくなったスチール製の物と交換した

対象商品 : 34657987
2021-09-30
用途: 通気口の蓋

倉庫の湿気の為、通気口を開けたので蓋を設置しました。アミ付で虫よけになり良い買い物ができました。反対側に小さい換気扇も設置しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34657996
2021-10-27
用途: お店の排気口として
株式会社 藍工芸

取外しができるためメンテナンス性に優れとても良いです。

対象商品 : 34657996
2021-02-25
用途: 室内メンテナンス時
株式会社大川工務店建設業・工事業

古いのを新しく交換にて、新しい方が外径が多少大きくなっており使いやすい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする