PB-1.5MA5 パッケージベビコン 給油式 日立産機システム 34658321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パッケージベビコン 給油式

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)1.5 吐出空気量(L/min)165 注文コード34658321 品番PB-1.5MA5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥326,000
この商品は出力・吐出空気量など12種類から選べます 他の種類を見る

冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。
機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。
軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)165 最高圧力(MPa)0.93 出力(kW)1.5 周波数(Hz)50 騒音レベル(dB(A))53 タンク容量(L)20 質量(kg)132 仕様ドライヤ無 制御方式半導体圧力センサー+マイコン 表示デジタル圧力計LED表示 空気取出口3/8B(10A)止め弁×1(ゴムホース内径Φ12) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)826×638×944 電源電圧(V)三相200 回転速度(min-1[r.p.m])970 使用周囲温度(℃)0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) 始動方式直入(再起動負荷軽減装置付) シリンダー径(Φmm)72 行程(mm)65 シリンダー数1 制御圧力ON-OFF(MPa)0.78〜0.93
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800
離島数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07068713
2016-05-27
用途:
ホースのリーク(漏れ)試験
海洋ゴム株式会社 様

動作音が思ったより静かでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする