※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの パッケージ型コンプレッサー
パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
107
注文コード
34658382
品番
PBD-0.75PF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥510,000
この商品は
質量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
潤滑方式
給油式
吐出空気量(L/min)
80
最高圧力(MPa)
0.93
出力(kW)
0.75
タンク容量(L)
30
質量(kg)
107
仕様
ドライヤ付
型式
HD-8XA(エアドライヤー)
周波数(Hz)
50
電流(A)
2.1(エアドライヤー)
消費電力(W)
190(エアドライヤー)
制御方式
圧力開閉器式
表示
アナログ圧力計
空気取出口
PT1/4B(8A)止め弁×1(ゴムホース内径Φ6)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
716×537×1137
電源電圧(V)
三相200
使用周囲温度(℃)
5〜40
始動方式
直入
制御圧力ON-OFF(MPa)
0.74〜0.93
出口空気温度露点(℃)
圧力下10以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34658382
PBD-0.75PF5
17643912
PBD-0.75PP5
パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型
日立産機システム
1台
¥
419,800
税込
¥
461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です